Jeu de forets étagés HSS, TiAlN, ⌀ dents DC: 4-30mm

Réf.: 118332 4-30
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ dents DC (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: HSS
  • Norme: Norme usine
  • Queue: Queue à trois méplats de serrage

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Revêtement TiAlN
Type d'outils HSS
Norme Norme usine
Queue Queue à trois méplats de serrage
Etages de perçage au pas de 1 mm
Bague de couleur Sans
Type de produit Forets étagés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 118332 4-30
EAN / GTIN 4067263124696
Réf. fabricant 118332 4-30

Description

Exécution:

Jeu de 3 forets étagés et 1 pâte à tarauder 118160 en coffret.

Utilisation:

Perçage et ébavurage de trous cylindriques dans des matériaux de 4 à 6 mm d’épaisseur.

Contenu:

Pâte à tarauder: 118160
1 foret étagé de chaque: 118324 réf. 4 − 12; 12 − 20; 20 − 30