Foret étagé HSS, TiAlN, ⌀ de coupe: 30-40mm

Réf.: 118324 30-40
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ de coupe (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: HSS
  • Norme: Norme usine
  • Queue: Queue à trois méplats de serrage

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 30 mm - 40 mm
Revêtement TiAlN
Type d'outils HSS
Norme Norme usine
Queue Queue à trois méplats de serrage
Hauteur d'étage 5 mm
Longueur totale 98 mm
⌀ queue 13 mm
Etages de perçage au pas de 1 mm
Bague de couleur Sans
Type de produit Forets étagés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 118324 30-40
EAN / GTIN 4067263124665
Réf. fabricant 118324 30-40

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
Acier < 750 N/mm²
P
Acier < 900 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
Huile
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Avec foret à pilote, ⌀ indiqués dans la goujure. Queue avec 3 méplats.
Foret étagé hélicoïdal pour une évacuation optimale des copeaux et revêtement hautes performances pour une résistance à l’usure élevée.

Utilisation:

Perçage et ébavurage, épaisseur de matériau max. = hauteur d’étage (voir tableau).