{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ dents DC | 9 mm - 36 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | Norme usine | |
Queue | Queue à trois méplats de serrage | |
Hauteur d'étage | 4 mm | |
Longueur totale | 85 mm | |
⌀ queue | 12 mm | |
Etages de perçage au pas de | 3 mm | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets étagés |
Référence article | 118324 9-36 | |
EAN / GTIN | 4067263124658 | |
Réf. fabricant | 118324 9-36 |