{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 9 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | DIN 340 | |
Type | W | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 130 degré | |
Angle d'hélice | 30-40 degré | |
Queue | Queue cylindrique | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 101,5 mm | |
Longueur des goujures Lc | 115 mm | |
Longueur totale L | 175 mm | |
⌀ queue Ds | 9 mm | |
Avance f dans l'alu à copeaux courts | 0,18 mm/tr | |
Bague de couleur | Jaune | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 116040 9 | |
EAN / GTIN | 4045197025906 | |
Réf. fabricant | 116040 9 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Foret hélicoïdal long HSS W 9 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
CHF 30.30
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
5
pièce(s)
CHF 25.25
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
27 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
CHF 15.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
5
pièce(s)
CHF 12.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 10.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur totale L | 175 | 125 | 175 |
⌀ nom. DC | 9 | 9 | 9 |
Queue | Queue cylindrique | Queue cylindrique | Queue cylindrique |
Type d'outils | HSS | HSS | HSS |
Angle de pointe | 130 | 130 | 130 |
Longueur des goujures Lc | 115 | 81 | 115 |
⌀ queue Ds | 9 | 9 | 9 |