{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 8 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | DIN 340 | |
Type | W | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 130 degré | |
Angle d'hélice | 30-40 degré | |
Queue | Queue cylindrique | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 97 mm | |
Longueur des goujures Lc | 109 mm | |
Longueur totale L | 165 mm | |
⌀ queue Ds | 8 mm | |
Avance f dans l'alu à copeaux courts | 0,14 mm/tr | |
Bague de couleur | Jaune | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 116040 8 | |
EAN / GTIN | 4045197025883 | |
Réf. fabricant | 116040 8 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Foret hélicoïdal long HSS W 8 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
CHF 25.10
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
5
pièce(s)
CHF 20.90
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
17 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
CHF 16.85
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
5
pièce(s)
CHF 14.05
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | non revêtu | non revêtu |
Bague de couleur | Jaune | Jaune |
Arrosage interne | non | non |
⌀ nom. DC | 8 | 8 |
Norme | DIN 340 | DIN 338 |
Queue | Queue cylindrique | Queue cylindrique |
Type d'outils | HSS | HSS |