{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 5,5 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | DIN 340 | |
Type | W | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 130 degré | |
Angle d'hélice | 30-40 degré | |
Queue | Queue cylindrique | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 82,8 mm | |
Longueur des goujures Lc | 91 mm | |
Longueur totale L | 139 mm | |
⌀ queue Ds | 5,5 mm | |
Avance f dans l'alu à copeaux courts | 0,09 mm/tr | |
Bague de couleur | Jaune | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 116040 5,5 | |
EAN / GTIN | 4045197025838 | |
Réf. fabricant | 116040 5,5 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Foret hélicoïdal long HSS W 5,5 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
CHF 16.55
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
CHF 13.80
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
18 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
CHF 6.80
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
CHF 5.65
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Bague de couleur | Jaune | Jaune |
Norme | DIN 340 | DIN 338 |
Queue | Queue cylindrique | Queue cylindrique |
Type d'outils | HSS | HSS |
Type | W | W |
Longueur des goujures Lc | 91 | 57 |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 82,8 | 48,8 |