Foret hélicoïdal long HSS W, non revêtu, ⌀ DC h8: 4,2mm

Réf.: 116040 4,2

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  11.30 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  9.40 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
37 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h8 (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: HSS
  • Norme: DIN 340
  • Type: W
  • Tolérance ⌀ nominal: h8
  • Angle de pointe: 130
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ nom. DC 4,2 mm
Revêtement non revêtu
Type d'outils HSS
Norme DIN 340
Type W
Tolérance ⌀ nominal h8
Angle de pointe 130 degré
Angle d'hélice 30-40 degré
Queue Queue cylindrique
Nombre de dents Z 2
Arrosage interne non
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 71,7 mm
Longueur des goujures Lc 78 mm
Longueur totale L 119 mm
⌀ queue Ds 4,2 mm
Avance f dans l'alu à copeaux courts 0,09 mm/tr
Bague de couleur Jaune
Type de produit Forets hélicoïdaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 116040 4,2
EAN / GTIN 4045197025807
Réf. fabricant 116040 4,2

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
70
Alu (à copeaux courts)
N
45
Alu > 10% Si
N
40
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Avec amincissement type A à partir de 2,5 mm.
Ame renforcée sans conicité. Affûtage de pointe précis. Goujures larges avec listels fortement arrondis. Surface polie non revêtue.

Avantage(s):

Pour le perçage de trous profonds et travaux de perçage utilisant des canons de perçage.

Recommandation(s):

Profondeur de perçage maximale:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Remarque(s):

Forets à centrer CN adaptés 112120, 112140 et 112170 avec angle de pointe de 142° pour une plus grande sécurité de processus.