Foret hélicoïdal HSS-E-PM HPC 1 mm

Réf.: 114610 1

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  14.40 / Unité
  • De 5 Unité
    CHF  12.00 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
8 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h8 (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: HSS E PM
  • Norme: DIN 338
  • Tolérance ⌀ nominal: h8
  • Angle de pointe: 130
  • Angle d'hélice: 38

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Offre

    Ensemble avec avantage de prix

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ nom. DC 1 mm
    Revêtement TiAlN
    Type d'outils HSS E PM
    Norme DIN 338
    Tolérance ⌀ nominal h8
    Angle de pointe 130 degré
    Angle d'hélice 38 degré
    Queue Queue cylindrique
    Nombre de dents Z 2
    Arrosage interne non
    Méthode d'usinage HPC
    Profondeur de perçage maximale recommandée L2 10,5 mm
    Longueur des goujures Lc 12 mm
    Longueur totale L 34 mm
    ⌀ queue Ds 1 mm
    Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 0,03 mm/tr
    Bague de couleur Vert
    Type de produit Forets hélicoïdaux

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 114610 1
    EAN / GTIN 4045197854100
    Réf. fabricant 114610 1

    Tableau d’application

    Alu Plastiques
    N
    80
    Alu (à copeaux courts)
    N
    70
    Alu > 10% Si
    N
    60
    Acier < 750 N/mm²
    P
    50
    Acier < 900 N/mm²
    P
    40
    Acier < 1100 N/mm²
    P
    25
    Acier < 1400 N/mm²
    P
    14
    INOX < 900 N/mm²
    M
    20
    INOX > 900 N/mm²
    M
    15
    Ti > 850 N/mm²
    S
    12
    Fonte GG(G)
    K
    50
    CuZn
    N
    60
    Uni
     
    Huile
     
    av. arrosage max.
     

    Description

    Exécution:

    Foret hélicoïdal HPC hautes performances pour les matériaux fortement alliés et d'une grande dureté. Particulièrement robuste grâce à une âme renforcée et un profil de goujure parabolique. Amincissement avec correction d'angle de serrage. Concentricité précise pour un perçage exact.
    Avec amincissement type S.

    Recommandation(s):

    Profondeur de perçage maximale:
    L2 = LC - 1,5 × DC.