Foret hélicoïdal HSS-E-PM HPC, TiAlN, ⌀ DC h8: 3,7mm

Réf.: 114610 3,7

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  13.45 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  11.20 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h8 (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: HSS E PM
  • Norme: DIN 338
  • Tolérance ⌀ nominal: h8
  • Angle de pointe: 130
  • Angle d'hélice: 38
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ nom. DC 3,7 mm
Revêtement TiAlN
Type d'outils HSS E PM
Norme DIN 338
Tolérance ⌀ nominal h8
Angle de pointe 130 degré
Angle d'hélice 38 degré
Queue Queue cylindrique
Nombre de dents Z 2
Arrosage interne non
Méthode d'usinage HPC
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 33,5 mm
Longueur des goujures Lc 39 mm
Longueur totale L 70 mm
⌀ queue Ds 3,7 mm
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 0,03 mm/tr
Bague de couleur Vert
Type de produit Forets hélicoïdaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 114610 3,7
EAN / GTIN 4045197856210
Réf. fabricant 114610 3,7

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
80
Alu (à copeaux courts)
N
70
Alu > 10% Si
N
60
Acier < 750 N/mm²
P
50
Acier < 900 N/mm²
P
40
Acier < 1100 N/mm²
P
25
Acier < 1400 N/mm²
P
14
INOX < 900 N/mm²
M
20
INOX > 900 N/mm²
M
15
Ti > 850 N/mm²
S
12
Fonte GG(G)
K
50
CuZn
N
60
Uni
 
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Foret hélicoïdal HPC hautes performances pour les matériaux fortement alliés et d'une grande dureté. Particulièrement robuste grâce à une âme renforcée et un profil de goujure parabolique. Amincissement avec correction d'angle de serrage. Concentricité précise pour un perçage exact.
Avec amincissement type S.

Recommandation(s):

Profondeur de perçage maximale:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Foret hélicoïdal HSS-E-PM HPC, TiAlN, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 3,7mm

Foret hélicoïdal HSS-E-PM HPC, TiAlN, ⌀ DC h8: 3,7mm

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
CHF  13.45
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
CHF  11.20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
20 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
CHF  4.85
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
CHF  4.05
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
44 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
5,05 CHF
CHF  2.10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
4,20 CHF
CHF  2.10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
13 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
CHF  3.60
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
CHF  3.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
19 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
CHF  5.70
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
CHF  4.75
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
15 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
13,45 CHF
CHF  5.55
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
11,20 CHF
CHF  5.55
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
16 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
15,10 CHF
CHF  6.15
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
12,60 CHF
CHF  6.15
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
CHF  31.40
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
CHF  26.15
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
13 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
11,80 CHF
CHF  4.85
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
9,85 CHF
CHF  4.85
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Nombre de dents Z 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Revêtement TiAlN non revêtu non revêtu non revêtu non revêtu TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN
⌀ nom. DC 3,7 mm 3,7 mm 3,7 mm 3,7 mm 3,7 mm 3,7 mm 3,7 mm 3,7 mm 3,7 mm
Norme DIN 338 DIN 338 DIN 338 DIN 338 DIN 338 DIN 338 DIN 338 DIN 338 DIN 338
Type d'outils HSS E PM HSS HSS E HSS E HSS E HSS E HSS Co 8 HSS E PM HSS E
Tolérance ⌀ nominal h8 h8 h8 h8 h8 h8 h8 h8 h8
Type de produit Forets hélicoïdaux Forets hélicoïdaux Forets hélicoïdaux Forets hélicoïdaux Forets hélicoïdaux Forets hélicoïdaux Forets hélicoïdaux Forets hélicoïdaux Forets hélicoïdaux