{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 1,4 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | HSS E PM | |
Norme | DIN 338 | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 130 degré | |
Angle d'hélice | 38 degré | |
Queue | Queue cylindrique | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 15,9 mm | |
Longueur des goujures Lc | 18 mm | |
Longueur totale L | 40 mm | |
⌀ queue Ds | 1,4 mm | |
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,03 mm/tr | |
Bague de couleur | Vert | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 114610 1,4 | |
EAN / GTIN | 4045197855985 | |
Réf. fabricant | 114610 1,4 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Foret hélicoïdal HSS-E-PM HPC, TiAlN, ⌀ DC h8: 1,4mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
CHF 14.40
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
5
pièce(s)
CHF 12.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
14 article(s) en stock
CHF 0.55
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
29 article(s) en stock
CHF 0.85
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
103 article(s) en stock
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
67 article(s) en stock
CHF 1.55
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Arrosage interne | non | non | non | non | non | non |
⌀ nom. DC | 1,4 mm | 1,4 mm | 1,4 mm | 1,4 mm | 1,4 mm | 1,4 mm |
Queue | Queue cylindrique | Queue cylindrique | Queue cylindrique | Queue cylindrique | Queue cylindrique | Queue cylindrique |
Angle de pointe | 130 degré | 118 degré | 118 degré | 118 degré | 118 degré | 118 degré |
⌀ queue Ds | 1,4 mm | 1,4 mm | 1,4 mm | 1,4 mm | 1,4 mm | 1,4 mm |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 15,9 mm | 15,9 mm | 15,9 mm | 15,9 mm | 15,9 mm | 15,9 mm |