Jeu de forets hélicoïdaux HSS-E-PM 114610 en coffret 1-13

Réf.: 115465 1-13
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: HSS E PM
  • Norme: DIN 338
  • Tolérance ⌀ nominal: h8
  • Angle de pointe: 130
  • Angle d'hélice: 38

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Plage du foret 1 mm - 13 mm
    Revêtement TiAlN
    Type d'outils HSS E PM
    Norme DIN 338
    Tolérance ⌀ nominal h8
    Angle de pointe 130 degré
    Angle d'hélice 38 degré
    Queue Queue cylindrique
    Nombre de dents Z 2
    Arrosage interne non
    Méthode d'usinage HPC
    Nombre de forets 25
    Par incrément de 0,5 mm
    en coffret oui
    Bague de couleur Vert
    Type de produit Forets hélicoïdaux

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 115465 1-13
    EAN / GTIN 4045197890276
    Réf. fabricant 115465 1-13

    Tableau d’application

    Alu Plastiques
    N
    80
    Alu (à copeaux courts)
    N
    70
    Alu > 10% Si
    N
    60
    Acier < 750 N/mm²
    P
    50
    Acier < 900 N/mm²
    P
    40
    Acier < 1100 N/mm²
    P
    25
    Acier < 1400 N/mm²
    P
    14
    INOX < 900 N/mm²
    M
    20
    INOX > 900 N/mm²
    M
    15
    Ti > 850 N/mm²
    S
    12
    Fonte GG(G)
    K
    50
    CuZn
    N
    60
    Uni
     
    Huile
     
    av. arrosage max.
     

    Description

    Exécution:

    Composé de forets hélicoïdaux DIN 338.
    Foret hélicoïdal HPC hautes performances pour les matériaux fortement alliés et d'une grande dureté. Particulièrement robuste grâce à une âme renforcée et un profil de goujure parabolique. Amincissement avec correction d'angle de serrage. Concentricité précise pour un perçage exact.
    Avec amincissement type S.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange