Foret hélicoïdal HSS-Co8, TiAlN, ⌀ DC h8: 8,6mm

Réf.: 114550 8,6
Remise
37,75 CHF
Prix valable jusqu’au 31 déc. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  15.45 37,75 CHF / Unité
  • De 5 Unité
    CHF  15.45 31,45 CHF / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h8 (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: HSS Co 8
  • Norme: DIN 338
  • Tolérance ⌀ nominal: h8
  • Angle de pointe: 135
  • Angle d'hélice: 35
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ nom. DC 8,6 mm
Revêtement TiAlN
Type d'outils HSS Co 8
Norme DIN 338
Tolérance ⌀ nominal h8
Angle de pointe 135 degré
Angle d'hélice 35 degré
Queue Queue cylindrique
Nombre de dents Z 2
Arrosage interne non
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 68,1 mm
Longueur des goujures Lc 81 mm
Longueur totale L 125 mm
⌀ queue Ds 8,6 mm
Avance f dans l'INOX > 900 N/mm2 0,09 mm/tr
Bague de couleur Bleu
Type de produit Forets hélicoïdaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 114550 8,6
EAN / GTIN 4045197021359
Réf. fabricant 114550 8,6

Tableau d’application

Acier < 750 N/mm²
P
37
Acier < 900 N/mm²
P
31
Acier < 1100 N/mm²
P
12
Acier < 1400 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
20
INOX > 900 N/mm²
M
15
Ti > 850 N/mm²
S
6
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Pour une résistance très élevée à la chaleur, très robustes grâce à l’âme renforcée. Amincissement spécial.
Avec amincissement type C.

Recommandation(s):

Profondeur de perçage maximale:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Foret hélicoïdal HSS-Co8, TiAlN, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 8,6mm

Foret hélicoïdal HSS-Co8, TiAlN, ⌀ DC h8: 8,6mm

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
37,75 CHF
CHF  15.45
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 5  pièce(s)
31,45 CHF
CHF  15.45
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
CHF  19.80
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 5  pièce(s)
CHF  16.50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
21 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
15,80 CHF
CHF  6.45
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 5  pièce(s)
13,15 CHF
CHF  6.45
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
CHF  13.85
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 5  pièce(s)
CHF  11.55
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
8 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
CHF  18.05
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 5  pièce(s)
CHF  15.05
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
33,65 CHF
CHF  13.80
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 5  pièce(s)
28,05 CHF
CHF  13.80
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Nombre de dents Z 2 2 2 2 2 2
Longueur totale L 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm 125 mm
Arrosage interne non non non non non non
⌀ nom. DC 8,6 mm 8,6 mm 8,6 mm 8,6 mm 8,6 mm 8,6 mm
Angle de pointe 135 degré 130 degré 130 degré 135 degré 130 degré 130 degré
Longueur des goujures Lc 81 mm 81 mm 81 mm 81 mm 81 mm 81 mm
Type de produit Forets hélicoïdaux Forets hélicoïdaux Forets hélicoïdaux Forets hélicoïdaux Forets hélicoïdaux Forets hélicoïdaux