Foret hélicoïdal HSS-Co8, TiAlN, ⌀ DC h8: 6,3mm

Réf.: 114550 6,3
Remise
24,10 CHF
Prix valable jusqu’au 31 déc. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  9.85 24,10 CHF / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  9.85 20,10 CHF / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h8 (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: HSS Co 8
  • Norme: DIN 338
  • Tolérance ⌀ nominal: h8
  • Angle de pointe: 135
  • Angle d'hélice: 35
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ nom. DC 6,3 mm
Revêtement TiAlN
Type d'outils HSS Co 8
Norme DIN 338
Tolérance ⌀ nominal h8
Angle de pointe 135 degré
Angle d'hélice 35 degré
Queue Queue cylindrique
Nombre de dents Z 2
Arrosage interne non
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 53,6 mm
Longueur des goujures Lc 63 mm
Longueur totale L 101 mm
⌀ queue Ds 6,3 mm
Avance f dans l'INOX > 900 N/mm2 0,05 mm/tr
Bague de couleur Bleu
Type de produit Forets hélicoïdaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 114550 6,3
EAN / GTIN 4045197021120
Réf. fabricant 114550 6,3

Tableau d’application

Acier < 750 N/mm²
P
37
Acier < 900 N/mm²
P
31
Acier < 1100 N/mm²
P
12
Acier < 1400 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
20
INOX > 900 N/mm²
M
15
Ti > 850 N/mm²
S
6
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Pour une résistance très élevée à la chaleur, très robustes grâce à l’âme renforcée. Amincissement spécial.
Avec amincissement type C.

Recommandation(s):

Profondeur de perçage maximale:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Foret hélicoïdal HSS-Co8, TiAlN, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 6,3mm

Foret hélicoïdal HSS-Co8, TiAlN, ⌀ DC h8: 6,3mm

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
24,10 CHF
CHF  9.85
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
20,10 CHF
CHF  9.85
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
CHF  8.95
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
CHF  7.45
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
30 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
7,80 CHF
CHF  3.20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
6,50 CHF
CHF  3.20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
19 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
CHF  6.20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
CHF  5.15
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
CHF  9.10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
CHF  7.60
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
De 1  pièce(s)
21,50 CHF
CHF  8.80
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
De 10  pièce(s)
17,90 CHF
CHF  8.80
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Revêtement TiAlN non revêtu non revêtu non revêtu non revêtu TiAlN
Arrosage interne non non non non non non
⌀ nom. DC 6,3 mm 6,3 mm 6,3 mm 6,3 mm 6,3 mm 6,3 mm
Norme DIN 338 DIN 338 DIN 338 DIN 338 DIN 338 DIN 338
Queue Queue cylindrique Queue cylindrique Queue cylindrique Queue cylindrique Queue cylindrique Queue cylindrique
Angle de pointe 135 degré 130 degré 130 degré 135 degré 130 degré 130 degré
Longueur des goujures Lc 63 mm 63 mm 63 mm 63 mm 63 mm 63 mm