{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 1,9 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | HSS Co 8 | |
Norme | DIN 338 | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 135 degré | |
Angle d'hélice | 35 degré | |
Queue | Queue cylindrique | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 19,2 mm | |
Longueur des goujures Lc | 22 mm | |
Longueur totale L | 46 mm | |
⌀ queue Ds | 1,9 mm | |
Avance f dans l'INOX > 900 N/mm2 | 0,02 mm/tr | |
Bague de couleur | Bleu | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 114550 1,9 | |
EAN / GTIN | 4045197020680 | |
Réf. fabricant | 114550 1,9 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Foret hélicoïdal HSS-Co8 1,9 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
11 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
CHF 12.25
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
5
pièce(s)
CHF 10.20
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
CHF 4.15
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
CHF 3.45
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
CHF 2.35
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur totale L | 46 | 36 | 46 |
Arrosage interne | non | non | non |
⌀ nom. DC | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
Type d'outils | HSS Co 8 | HSS E | HSS E |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 |
Longueur des goujures Lc | 22 | 11 | 22 |
Type de produit | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux |