Spiralborr HSS/EVA FS 8,8 mm

Réf.: 114450 8,8

Echelle de prix:

  • De 1 st.
    206,78  SEK / st.
  • De 5 st.
    172,34  SEK / st.
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h8 (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: HSS E
  • Norme: DIN 338
  • Type: FS
  • Tolérance ⌀ nominal: h8
  • Angle de pointe: 130

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ nom. DC 8,8 mm
    Revêtement non revêtu
    Type d'outils HSS E
    Norme DIN 338
    Type FS
    Tolérance ⌀ nominal h8
    Angle de pointe 130 degré
    Queue Queue cylindrique
    Nombre de dents Z 2
    Arrosage interne non
    Profondeur de perçage maximale recommandée L2 67,8 mm
    Longueur des goujures Lc 81 mm
    Longueur totale L 125 mm
    ⌀ queue Ds 8,8 mm
    Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 0,1 mm/tr
    Bague de couleur Sans
    Type de produit Forets hélicoïdaux

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 114450 8,8
    EAN / GTIN 4045197019073
    Réf. fabricant 114450 8,8

    Tableau d’application

    Alu Plastiques
    N
    70
    Alu (à copeaux courts)
    N
    45
    Acier < 500 N/mm²
    P
    40
    Acier < 750 N/mm²
    P
    30
    Acier < 900 N/mm²
    P
    25
    Fonte GG(G)
    K
    25
    Huile
     
    av. arrosage max.
     

    Description

    Utförande:

    Profilslipad: Hög rundgångs- och delningsnoggrannhet, samt precis spetsslipning. Borr för serietillverkning.
    Förstärkt kärna.
    Blanka parabolformade spiraler, fr.o.m. 3 mm är styrlister nitrerade.
    Med urspetsning form C upp till storlek 3,9 mm.
    Med urspetsning form S från storlek 4 mm.

    Rekommendation:

    Största borrdjup:
    L2 = LC - 1,5 × DC.