Foret hélicoïdal HSS-E FS 10,1 mm

Réf.: 114450 10,1

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  25.75 / Unité
  • De 5 Unité
    CHF  21.45 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h8 (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: HSS E
  • Norme: DIN 338
  • Type: FS
  • Tolérance ⌀ nominal: h8
  • Angle de pointe: 130
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ nom. DC 10,1 mm
    Revêtement non revêtu
    Type d'outils HSS E
    Norme DIN 338
    Type FS
    Tolérance ⌀ nominal h8
    Angle de pointe 130 degré
    Queue Queue cylindrique
    Nombre de dents Z 2
    Arrosage interne non
    Profondeur de perçage maximale recommandée L2 71,9 mm
    Longueur des goujures Lc 87 mm
    Longueur totale L 133 mm
    ⌀ queue Ds 10,1 mm
    Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 0,1 mm/tr
    Bague de couleur Sans
    Type de produit Forets hélicoïdaux

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 114450 10,1
    EAN / GTIN 4045197019202
    Réf. fabricant 114450 10,1

    Tableau d’application

    Alu Plastiques
    N
    70
    Alu (à copeaux courts)
    N
    45
    Acier < 500 N/mm²
    P
    40
    Acier < 750 N/mm²
    P
    30
    Acier < 900 N/mm²
    P
    25
    Fonte GG(G)
    K
    25
    Huile
     
    av. arrosage max.
     

    Description

    Exécution:

    Rectifiés: grande précision de concentricité et de pas d’hélice, ainsi qu’affûtage de pointe précis. Forets destinés à la fabrication en série.
    Ame renforcée. Goujures hélicoïdales, non revêtus, à partir de 3 mm, listels nitrurés.
    Avec amincissement type C jusqu’à 3,9 mm.
    Avec amincissement type S à partir de 4 mm.

    Recommandation(s):

    Profondeur de perçage maximale:
    L2 = LC - 1,5 × DC.

    Téléchargements et documents

    Compare with similar products

    This article


    Recommendations


    Foret hélicoïdal HSS-E FS 10,1 mm

    Foret hélicoïdal HSS-E FS 10,1 mm

    Sur demande
    Nous avons transmis votre commande pour approbation.
    0 article(s) en stock
    De 1  pièce(s)
    CHF  25.75
    + TVA en vigueur Prix et frais de livraison
    De 5  pièce(s)
    CHF  21.45
    + TVA en vigueur Prix et frais de livraison
    Sur demande
    Nous avons transmis votre commande pour approbation.
    5 article(s) en stock
    De 1  pièce(s)
    CHF  22.85
    + TVA en vigueur Prix et frais de livraison
    De 5  pièce(s)
    CHF  19.05
    + TVA en vigueur Prix et frais de livraison
    Nombre de dents Z 2 2
    Revêtement non revêtu non revêtu
    Bague de couleur Sans Rouge
    Longueur totale L 133 133
    Type d'outils HSS E HSS E
    Tolérance ⌀ nominal h8 h8
    Longueur des goujures Lc 87 87