{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 12,2 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | DIN 338 | |
Type | FS | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 130 degré | |
Queue | Queue cylindrique | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 82,7 mm | |
Longueur des goujures Lc | 101 mm | |
Longueur totale L | 151 mm | |
⌀ queue Ds | 12,2 mm | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,16 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 114450 12,2 | |
EAN / GTIN | 4045197019295 | |
Réf. fabricant | 114450 12,2 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Foret hélicoïdal HSS-E FS 12,2 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
CHF 50.60
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
5
pièce(s)
CHF 42.15
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
CHF 24.15
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
5
pièce(s)
CHF 20.15
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Bague de couleur | Sans | Rouge |
Type d'outils | HSS E | HSS E |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | h8 |
⌀ queue Ds | 12,2 | 12,2 |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,16 | 0,16 |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 82,7 | 82,7 |
Type de produit | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux |