{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 12,8 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | DIN 338 | |
Type | FS | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 130 degré | |
Queue | Queue cylindrique | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 81,8 mm | |
Longueur des goujures Lc | 101 mm | |
Longueur totale L | 151 mm | |
⌀ queue Ds | 12,8 mm | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,16 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 114450 12,8 | |
EAN / GTIN | 4045197019318 | |
Réf. fabricant | 114450 12,8 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Foret hélicoïdal HSS-E FS, non revêtu, ⌀ DC h8: 12,8mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
9 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
CHF 56.70
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
5
pièce(s)
CHF 47.25
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
CHF 21.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
5
pièce(s)
CHF 17.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
|
|
Nombre de dents Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Arrosage interne | non | non | non | non |
⌀ nom. DC | 12,8 mm | 12,8 mm | 12,8 mm | 12,8 mm |
Norme | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Queue | Queue cylindrique | Queue cylindrique | Queue cylindrique | Queue cylindrique |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 |
⌀ queue Ds | 12,8 mm | 12,8 mm | 12,8 mm | 12,8 mm |