{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 8,5 mm | |
Revêtement | TiN | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 118 degré | |
Angle d'hélice | 35-40 degré | |
Queue | Queue cylindrique | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 62,3 mm | |
Longueur des goujures Lc | 75 mm | |
Longueur totale L | 117 mm | |
⌀ queue Ds | 8,5 mm | |
Avance f dans l'acier < 500 N/mm2 | 0,16 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 114360 8,5 | |
EAN / GTIN | 4045197016911 | |
Réf. fabricant | 114360 8,5 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Foret hélicoïdal HSS N, TiN, ⌀ DC h8: 8,5mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
227 article(s) en stock
CHF 7.70
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
87 article(s) en stock
CHF 1.85
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
105 article(s) en stock
CHF 3.30
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
65 article(s) en stock
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
661 article(s) en stock
CHF 4.60
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
11 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
CHF 10.85
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
5
pièce(s)
CHF 9.05
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Revêtement | TiN | non revêtu | non revêtu | non revêtu | non revêtu | non revêtu |
Longueur totale L | 117 mm | 117 mm | 117 mm | 117 mm | 117 mm | 117 mm |
⌀ nom. DC | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm |
Queue | Queue cylindrique | Queue cylindrique | Queue cylindrique | Queue cylindrique | Queue cylindrique | Queue à trois méplats de serrage |
Angle de pointe | 118 degré | 118 degré | 118 degré | 118 degré | 118 degré | 118 degré |
Longueur des goujures Lc | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm |