{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 8,5 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 130 degré | |
Queue | Queue à trois méplats de serrage | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 62,3 mm | |
Longueur des goujures Lc | 75 mm | |
Longueur totale L | 117 mm | |
⌀ queue Ds | 8,5 mm | |
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,1 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 114001 8,5 | |
EAN / GTIN | 4045197750013 | |
Réf. fabricant | 114001 8,5 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Foret hélicoïdal avec 3 méplats de serrage HSS-E, non revêtu, ⌀ DC h8: 8,5mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
25 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
CHF 12.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
5
pièce(s)
CHF 10.40
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
247 article(s) en stock
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
72 article(s) en stock
CHF 8.45
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
CHF 13.45
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
5
pièce(s)
CHF 11.20
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
46 article(s) en stock
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
17 article(s) en stock
|
|
Nombre de dents Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Revêtement | non revêtu | non revêtu | non revêtu | non revêtu | TiAlN | TiAlN |
Longueur totale L | 117 mm | 117 mm | 117 mm | 117 mm | 117 mm | 117 mm |
⌀ nom. DC | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm |
Longueur des goujures Lc | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm |
⌀ queue Ds | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 62,3 mm | 62,3 mm | 62,3 mm | 62,3 mm | 62,3 mm | 62,3 mm |