{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Plage du foret | 1 mm - 10,5 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS E | |
Norm | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 130 degré | |
Queue | Queue à trois méplats de serrage; Queue cylindrique | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Nombre de forets | 25 | |
⌀ perçage | 1,6 mm; 3,3 mm; 4,2 mm; 6,8 mm; 10,2 mm | |
Par incrément de | 0,5 mm | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 114010 1-10,5 | |
EAN / GTIN | 4045197765352 | |
Réf. fabricant | 114010 1-10,5 |