Foret hélicoïdal avec 3 méplats de serrage HSS-E 18 mm

Réf.: 114001 18
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h8 (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: HSS E
  • Norme: DIN 338
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: h8
  • Angle de pointe: 135
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ nom. DC 18 mm
Revêtement non revêtu
Type d'outils HSS E
Norme DIN 338
Type N
Tolérance ⌀ nominal h8
Angle de pointe 135 degré
Queue Queue à trois méplats de serrage
Nombre de dents Z 2
Arrosage interne non
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 103 mm
Longueur des goujures Lc 130 mm
Longueur totale L 191 mm
⌀ queue Ds 12,5 mm
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 0,2 mm/tr
Bague de couleur Sans
Type de produit Forets hélicoïdaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 114001 18
EAN / GTIN 4045197955241
Réf. fabricant 114001 18

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
70
Alu (à copeaux courts)
N
45
Alu > 10% Si
N
40
Acier < 500 N/mm²
P
40
Acier < 750 N/mm²
P
30
Acier < 900 N/mm²
P
25
Acier < 1100 N/mm²
P
10
Acier < 1400 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
8
Fonte GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Uni
 
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Particulièrement stable et robuste grâce au diamètre d’âme renforcé. Taillés avec une grande précision de concentricité. Affûtage au sommet précis.

Recommandation(s):

Profondeur de perçage maximale:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Remarque(s):

⌀ queue 12,5 mm.
Queue avec 3 plats de serrage pour une utilisation sur des mandrins à 3 mors.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier