{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 15,5 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 130 degré | |
Queue | Queue à trois méplats de serrage | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 96,8 mm | |
Longueur des goujures Lc | 120 mm | |
Longueur totale L | 178 mm | |
⌀ queue Ds | 9,5 mm | |
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,16 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 114001 15,5 | |
EAN / GTIN | 4045197750167 | |
Réf. fabricant | 114001 15,5 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Foret hélicoïdal avec 3 méplats de serrage HSS-E 15,5 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
CHF 33.80
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
CHF 57.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
5
pièce(s)
CHF 47.95
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
CHF 80.40
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
5
pièce(s)
CHF 67.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
CHF 38.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur totale L | 178 | 115 | 115 | 111 |
Arrosage interne | non | non | non | non |
Type d'outils | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 |
Type | N | N | N | N |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 96,8 | 34,8 | 34,8 | 32,8 |
Type de produit | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux |