{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | DIN 333 | |
Type | R | |
Tolérance ⌀ nominal | k12 | |
Angle de lamage avec rayon | 60 degré | |
Sens de la coupe | à droite | |
Queue | Queue cylindrique avec h7 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
⌀ nom. DC | 1,25 mm | |
Pour ⌀ pièce | 8 − 10 mm | |
⌀ queue Ds | 3,15 mm | |
Tolérance de queue | h7 | |
Longueur totale L | 31,5 mm | |
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,02 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Foret à centrer |
Référence article | 111350 1,25 | |
EAN / GTIN | 4045197000620 | |
Réf. fabricant | 111350 1,25 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Foret à centrer HSS R 1,25 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF 5.10
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
11 article(s) en stock
CHF 4.65
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
13 article(s) en stock
CHF 3.55
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF 7.80
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 50.10
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 79.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Pour ⌀ pièce | 8 − 10 | 8 − 10 | 8 − 10 | 8 − 10 | 8 − 10 | 8 − 10 |
Longueur totale L | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 40 | 31,5 | 31,5 |
Norme | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 |
Tolérance de queue | h7 | h7 | h7 | h7 | h6 | h6 |
⌀ queue Ds | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 5 | 3,15 | 3,15 |
Type de produit | Foret à centrer | Foret à centrer | Foret à centrer | Foret à centrer | Foret à centrer | Foret à centrer |