Foret à centrer HSS R 5 mm

Réf.: 111350 5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
12 article(s) en stock
  • Type d'outils: HSS
  • Norme: DIN 333
  • Type: R
  • Tolérance ⌀ nominal: k12
  • Angle de lamage avec rayon: 60

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Revêtement non revêtu
Type d'outils HSS
Norme DIN 333
Type R
Tolérance ⌀ nominal k12
Angle de lamage avec rayon 60 degré
Sens de la coupe à droite
Queue Queue cylindrique avec h7
Nombre de dents Z 2
Arrosage interne non
⌀ nom. DC 5 mm
Pour ⌀ pièce 63 − 100 mm
⌀ queue Ds 12,5 mm
Tolérance de queue h7
Longueur totale L 63 mm
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 0,04 mm/tr
Bague de couleur Sans
Type de produit Foret à centrer

Numéros d’identification et classifications

Référence article 111350 5
EAN / GTIN 4045197000682
Réf. fabricant 111350 5

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
70
Alu (à copeaux courts)
N
45
Acier < 500 N/mm²
P
40
Acier < 750 N/mm²
P
30
Acier < 900 N/mm²
P
25
Acier < 1100 N/mm²
P
10
Acier < 1400 N/mm²
P
8
CuZn
N
80
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Taillé dans la masse et dépouillé, rainures hélicoïdales.
Foret à centrer à rayon de type R:
  • Le rayon permet de passer aisément du perçage au chanfreinage comme avec le type A. Par conséquent, moins de risque de rupture.
  • La portée cylindrique évite, en cas d’écart d’angle au niveau de la contre-pointe, que la pièce ne porte que sur les arêtes extérieures ou intérieures. Une bonne position est assurée même lorsque la contre-pointe est décalée.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    ⌀ nom. DC k12 (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier