Foret à centrer HSS R 0,5 mm

Réf.: 111350 0,5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
66 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ nom. DC k12 (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: HSS
  • Norme: DIN 333
  • Type: R
  • Tolérance ⌀ nominal: k12
  • Angle de lamage avec rayon: 60

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Revêtement non revêtu
    Type d'outils HSS
    Norme DIN 333
    Type R
    Tolérance ⌀ nominal k12
    Angle de lamage avec rayon 60 degré
    Sens de la coupe à droite
    Queue Queue cylindrique avec h7
    Nombre de dents Z 2
    Arrosage interne non
    ⌀ nom. DC 0,5 mm
    Pour ⌀ pièce < 4 mm
    ⌀ queue Ds 3,15 mm
    Tolérance de queue h7
    Longueur totale L 25 mm
    Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 0,01 mm/tr
    Bague de couleur Sans
    Type de produit Foret à centrer

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 111350 0,5
    EAN / GTIN 4045197000590
    Réf. fabricant 111350 0,5

    Tableau d’application

    Alu Plastiques
    N
    70
    Alu (à copeaux courts)
    N
    45
    Acier < 500 N/mm²
    P
    40
    Acier < 750 N/mm²
    P
    30
    Acier < 900 N/mm²
    P
    25
    Acier < 1100 N/mm²
    P
    10
    Acier < 1400 N/mm²
    P
    8
    CuZn
    N
    80
    Huile
     
    av. arrosage max.
     

    Description

    Exécution:

    Taillé dans la masse et dépouillé, rainures hélicoïdales.
    Foret à centrer à rayon de type R:
    • Le rayon permet de passer aisément du perçage au chanfreinage comme avec le type A. Par conséquent, moins de risque de rupture.
    • La portée cylindrique évite, en cas d’écart d’angle au niveau de la contre-pointe, que la pièce ne porte que sur les arêtes extérieures ou intérieures. Une bonne position est assurée même lorsque la contre-pointe est décalée.
    Coupe d’un seul côté.