{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Beschichtung | non revêtu | |
Schneidstoff | HSS | |
Norme | DIN 333 | |
Type | B | |
Toleranz Nenn-⌀ | k12 | |
Angle de lamage | 120 degré | |
Schneidrichtung | à droite | |
Schaft | Queue cylindrique avec h7 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Innenkühlung | non | |
⌀ nom. DC | 1,25 mm | |
Pour ⌀ pièce | 8 − 10 mm | |
⌀ queue Ds | 5 mm | |
Schafttoleranz | h7 | |
Longueur totale L | 40 mm | |
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,02 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Foret à centrer |
Référence article | 111520 1,25 | |
EAN / GTIN | 4045197000880 | |
Réf. fabricant | 111520 1,25 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |