Foret à centrer HSS Type A / gauche, non revêtu, ⌀ nom. DC k12: 1,25mm

Réf.: 111250 1,25
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ nom. DC k12 (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: HSS
  • Norme: DIN 333
  • Type: A
  • Tolérance ⌀ nominal: k12
  • Angle de lamage: 60

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Revêtement non revêtu
Type d'outils HSS
Norme DIN 333
Type A
Tolérance ⌀ nominal k12
Angle de lamage 60 degré
Sens de la coupe Gauche
Queue Queue cylindrique avec h7
Nombre de dents Z 2
Arrosage interne non
⌀ nom. DC 1,25 mm
Pour ⌀ pièce 8 − 10 mm
⌀ queue Ds 3,15 mm
Tolérance de queue h7
Longueur totale L 31,5 mm
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 0,02 mm/tr
Bague de couleur Sans
Type de produit Foret à centrer

Numéros d’identification et classifications

Référence article 111250 1,25
EAN / GTIN 4045197000453
Réf. fabricant 111250 1,25

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
70
Alu (à copeaux courts)
N
45
Acier < 500 N/mm²
P
40
Acier < 750 N/mm²
P
30
Acier < 900 N/mm²
P
25
Acier < 1100 N/mm²
P
10
Acier < 1400 N/mm²
P
8
CuZn
N
80
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Taillés dans la masse et dépouillés.
Coupe à gauche, goujures hélicoïdales.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Foret à centrer HSS Type A / gauche, non revêtu, ⌀ nom. D<sub>C</sub> k12: 1,25mm

Foret à centrer HSS Type A / gauche, non revêtu, ⌀ nom. DC k12: 1,25mm

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF  8.70
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
19 article(s) en stock
CHF  4.65
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
11 article(s) en stock
CHF  3.55
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF  5.10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF  50.10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF  79.50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Revêtement non revêtu non revêtu non revêtu non revêtu non revêtu TiAlN
Pour ⌀ pièce 8 − 10 mm 8 − 10 mm 8 − 10 mm 8 − 10 mm 8 − 10 mm 8 − 10 mm
Arrosage interne non non non non non non
Queue Queue cylindrique avec h7 Queue cylindrique avec h7 Queue cylindrique avec h7 Queue cylindrique avec h7 Queue cylindrique avec h6 Queue cylindrique avec h6
Tolérance de queue h7 h7 h7 h7 h6 h6
Sens de la coupe Gauche à droite à droite à droite à droite à droite
Type de produit Foret à centrer Foret à centrer Foret à centrer Foret à centrer Foret à centrer Foret à centrer