{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS | |
Norm | DIN 333 | |
Type | A | |
Tolérance ⌀ nominal | k12 | |
Angle de lamage | 60 degré | |
Sens de la coupe | Gauche | |
Queue | Queue cylindrique avec h7 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
⌀ nom. DC | 8 mm | |
Pour ⌀ pièce | 150 − 250 mm | |
⌀ queue Ds | 20 mm | |
Tolérance de queue | h7 | |
Longueur totale L | 80 mm | |
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,06 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Foret à centrer |
Référence article | 111250 8 | |
EAN / GTIN | 4045197000538 | |
Réf. fabricant | 111250 8 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Foret à centrer HSS Type A / gauche 8 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 64.40
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock
CHF 42.25
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock
CHF 36.75
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 2 | 2 | 2 |
Revêtement | non revêtu | non revêtu | non revêtu |
Bague de couleur | Sans | Sans | Sans |
Arrosage interne | non | non | non |
Norm | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 |
Sens de la coupe | Gauche | à droite | à droite |
Tolérance ⌀ nominal | k12 | k12 | k12 |