{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS | |
Norm | DIN 333 | |
Type | A | |
Tolérance ⌀ nominal | k12 | |
Angle de lamage | 60 degré | |
Sens de la coupe | Gauche | |
Queue | Queue cylindrique avec h7 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
⌀ nom. DC | 1 mm | |
Pour ⌀ pièce | 6 − 8 mm | |
⌀ queue Ds | 3,15 mm | |
Tolérance de queue | h7 | |
Longueur totale L | 31,5 mm | |
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,02 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Foret à centrer |
Référence article | 111250 1 | |
EAN / GTIN | 4045197000446 | |
Réf. fabricant | 111250 1 |