{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | DIN 333 | |
Type | A | |
Tolérance ⌀ nominal | k12 | |
Angle de lamage | 60 degré | |
Sens de la coupe | à droite | |
Queue | Queue cylindrique avec h7 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
⌀ nom. DC | 6,3 mm | |
Pour ⌀ pièce | 100 − 150 mm | |
⌀ queue Ds | 16 mm | |
Tolérance de queue | h7 | |
s − 0,1 | 14 mm | |
Longueur totale L | 71 mm | |
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,05 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Foret à centrer |
Référence article | 111200 6,3 | |
EAN / GTIN | 4045197000415 | |
Réf. fabricant | 111200 6,3 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Foret à centrer HSS-E Type A / avec méplat, non revêtu, ⌀ nom. DC k12: 6,3mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 38.80
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 25.85
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
24 article(s) en stock
CHF 21.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 56.30
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
12 article(s) en stock
CHF 38.40
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Norme | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 |
Queue | Queue cylindrique avec h7 | Queue cylindrique avec h7 | Queue cylindrique avec h7 | Queue cylindrique avec h7 | Queue cylindrique avec h7 |
Tolérance de queue | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 |
Angle de lamage | 60 degré | 60 degré | 60 degré | 60 degré | 60 degré |
Type | A | A | A | A | A |
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,05 mm/tr | 0,05 mm/tr | 0,05 mm/tr | 0,05 mm/tr | 0,05 mm/tr |