{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS E | |
Norm | DIN 333 | |
Type | A | |
Tolérance ⌀ nominal | k12 | |
Angle de lamage | 60 degré | |
Sens de la coupe | à droite | |
Queue | Queue cylindrique avec h7 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
⌀ nom. DC | 5 mm | |
Pour ⌀ pièce | 63 − 100 mm | |
⌀ queue Ds | 12,5 mm | |
Tolérance de queue | h7 | |
s − 0,1 | 10,95 mm | |
Longueur totale L | 63 mm | |
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,04 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Foret à centrer |
Référence article | 111200 5 | |
EAN / GTIN | 4045197000408 | |
Réf. fabricant | 111200 5 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Foret à centrer HSS-E Type A / avec méplat 5 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 22.55
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
13 article(s) en stock
CHF 14.70
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
31 article(s) en stock
CHF 12.35
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF 20.90
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock
CHF 38.90
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur totale L | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
Arrosage interne | non | non | non | non | non |
⌀ nom. DC | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Norm | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 |
Tolérance de queue | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 |
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
⌀ queue Ds | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12 | 12,5 |