Foret à centrer HSS-E Type A / avec méplat, non revêtu, ⌀ nom. DC k12: 1,6mm

Réf.: 111200 1,6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ nom. DC k12 (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: HSS E
  • Norme: DIN 333
  • Type: A
  • Tolérance ⌀ nominal: k12
  • Angle de lamage: 60
Service de réaffûtage
Réaffûtage d’origine pour des performances d’origine - réduisez vos coûts maintenant avec notre Service de réaffûtage professionnel. Détails

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Revêtement non revêtu
Type d'outils HSS E
Norme DIN 333
Type A
Tolérance ⌀ nominal k12
Angle de lamage 60 degré
Sens de la coupe à droite
Queue Queue cylindrique avec h7
Nombre de dents Z 2
Arrosage interne non
⌀ nom. DC 1,6 mm
Pour ⌀ pièce 10 − 15 mm
⌀ queue Ds 4 mm
Tolérance de queue h7
s − 0,1 3,25 mm
Longueur totale L 35 mm
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 0,02 mm/tr
Bague de couleur Sans
Type de produit Foret à centrer

Numéros d’identification et classifications

Référence article 111200 1,6
EAN / GTIN 4045197884381
Réf. fabricant 111200 1,6

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
70
Alu (à copeaux courts)
N
45
Acier < 500 N/mm²
P
40
Acier < 750 N/mm²
P
30
Acier < 900 N/mm²
P
25
Acier < 1100 N/mm²
P
10
Acier < 1400 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
8
Fonte GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Taillé dans la masse et dépouillé, rainures hélicoïdales.