{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS E | |
Norm | DIN 333 | |
Type | A | |
Tolérance ⌀ nominal | k12 | |
Angle de lamage | 60 degré | |
Sens de la coupe | à droite | |
Queue | Queue cylindrique avec h7 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
⌀ nom. DC | 2 mm | |
Pour ⌀ pièce | 15 − 20 mm | |
⌀ queue Ds | 5 mm | |
Tolérance de queue | h7 | |
s − 0,1 | 4,2 mm | |
Longueur totale L | 40 mm | |
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,02 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Foret à centrer |
Référence article | 111200 2 | |
EAN / GTIN | 4045197000361 | |
Réf. fabricant | 111200 2 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Foret à centrer HSS-E Type A / avec méplat 2 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock
CHF 9.45
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
61 article(s) en stock
CHF 5.60
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
56 article(s) en stock
CHF 4.40
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
86 article(s) en stock
CHF 9.35
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Revêtement | non revêtu | non revêtu | non revêtu | non revêtu |
Longueur totale L | 40 | 40 | 40 | 45 |
Arrosage interne | non | non | non | non |
Tolérance de queue | h7 | h7 | h7 | h7 |
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
⌀ queue Ds | 5 | 5 | 5 | 6 |