{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | AlphaTec® | |
Contenu | 1 | |
Propriété des gants | sans latex | |
Classe de protection | Protection contre les risques bactériologiques suivant EN 374 | |
Taille des gants | 9 | |
EN 374 | Type A (ABCEFGHIMS) | |
Résistance aux produits chimiques | ABCEFGHIMS | |
Matière | Stratifié LLDPE | |
Matériau support | Stratifié LLDPE | |
AQL | 0,65 | |
Applications | Polyvalents | |
Longueur | 380 mm | |
Epaisseur | 0,062 mm | |
Couleur | blanc | |
Utilisation | réutilisable | |
Poids | 4 g | |
Catégorie de protection | Catégorie III | |
Type de gants | Gants de protection contre les produits chimiques | |
Revêtement | Stratifié LLDPE | |
Type de produit | Gants de protection contre les produits chimiques |
Référence article | 094765 9 | |
EAN / GTIN | 076490447670 | |
Réf. fabricant | 02-100/9 |