Paire de gants de protection contre les produits chimiques AlphaTec® 02-100 10

Réf.: 094765 10

Echelle de prix:

  • De 1 Paire
    CHF  17.65 / Paire
  • De 12 Paire
    CHF  14.70 / Paire
Tableau des tailles

Tableau des tailles

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
36 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Prix unitaire TTC
  • Propriété des gants: sans latex
  • Classe de protection: Protection contre les risques bactériologiques suivant EN 374
  • EN 374: Type A (ABCEFGHIMS)

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série AlphaTec®
Contenu 1
Propriété des gants sans latex
Classe de protection Protection contre les risques bactériologiques suivant EN 374
Taille des gants 10
EN 374 Type A (ABCEFGHIMS)
Résistance aux produits chimiques ABCEFGHIMS
Matière Stratifié LLDPE
Matériau support Stratifié LLDPE
AQL 0,65
Applications Polyvalents
Longueur 380 mm
Epaisseur 0,062 mm
Couleur blanc
Utilisation réutilisable
Poids 4 g
Catégorie de protection Catégorie III
Type de gants Gants de protection contre les produits chimiques
Revêtement Stratifié LLDPE
Type de produit Gants de protection contre les produits chimiques

Numéros d’identification et classifications

Référence article 094765 10
EAN / GTIN 076490447687
Réf. fabricant 02-100/10

Description

Exécution:

Gants de protection de catégorie III.
Barrier® 02-100. Gants laminés à cinq couches extrêmement solides contre un large spectre de substances chimiques. Forme anatomique. Chaque gant est contrôlé individuellement à l'air comprimé.

Norme:

Protection contre les risques bactériologiques suivant EN 374

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.