Paire de gants de protection contre les produits chimiques AlphaTec® 58-128 7

Réf.: 094749 7

Echelle de prix:

  • De 1 Paire
    CHF  10.75 / Paire
  • De 12 Paire
    CHF  8.95 / Paire
Tableau des tailles

Tableau des tailles

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Prix unitaire TTC
  • Propriété des gants: sans latex; Certification pour le contact alimentaire; Hypoallergénique
  • Classe de protection: Protection contre les risques bactériologiques suivant EN 374
  • EN 374: Type A (JKLOPT)
  • Classe de protection anti-coupure: A

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série AlphaTec®
    Contenu 1
    Propriété des gants sans latex; Certification pour le contact alimentaire; Hypoallergénique
    Classe de protection Protection contre les risques bactériologiques suivant EN 374
    Taille des gants 7
    EN 374 Type A (JKLOPT)
    Résistance aux produits chimiques JKLOPT
    EN 388 2121A
    Matière Nitrile
    Matériau support Nitril
    AQL 0,65
    Applications Polyvalents
    Longueur 320 mm
    Epaisseur 0,175 mm
    Couleur noir / vert
    Utilisation réutilisable
    Poids 25,8 g
    Classe de protection anti-coupure A
    Catégorie de protection Catégorie III
    Type de gants Gants de protection contre les produits chimiques
    Revêtement Nitril
    Type de produit Gants de protection contre les produits chimiques

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 094749 7
    EAN / GTIN 10076490464391
    Réf. fabricant 58-128/7

    Description

    Exécution:

    Gants de protection de catégorie III.
    AlphaTec® 58-128. Gants de protection légère contre les produits chimiques avec une bonne dextérité. La barrière formée par une fine couche nitirile assure une excellente protection des mains en cas de contact avec des substances irritantes. La Ansell Grip Technology™ permet une prise en main précise des petites pièces huileuses ou humides.

    Remarque(s):

    La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.