{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Serie | AlphaTec® | |
Contenu | 1 | |
Classe de protection | Protection contre les risques bactériologiques suivant EN 374 | |
Taille des gants | 8 | |
EN 374 | Type A (AKLMPT) | |
Résistance aux produits chimiques | AKLMPT | |
EN 388 | 3121B | |
Matière | Latex naturel | |
Matériau support | Latex | |
AQL | 0,65 | |
Applications | Polyvalents; Heavy Duty | |
Longueur | 610 mm | |
Epaisseur | 1,5 mm | |
Couleur | noir | |
Utilisation | réutilisable | |
Poids | 279 g | |
Classe de protection anti-coupure | B | |
Catégorie de protection | Catégorie III | |
Type de gants | Gants de protection contre les produits chimiques | |
Revêtement | Latex naturel | |
Type de produit | Gants de protection contre les produits chimiques |
Référence article | 094738 8 | |
EAN / GTIN | 76490443146 | |
Réf. fabricant | ME108/7.5 |