Paire de gants HyFlex® 11-920 8

Réf.: 094385 8

Echelle de prix:

  • De 1 Paire
    CHF  7.90 / Paire
  • De 12 Paire
    CHF  6.60 / Paire
Tableau des tailles

Tableau des tailles

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
19 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Prix unitaire TTC
  • Propriété des gants: Sans silicone; sans latex
  • Tricot technologique: 15G

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HyFlex®
Contenu 1
Propriété des gants Sans silicone; sans latex
Ajustement Excellent
EN 388 3131A
Matériau support Nylon
Revêtement Nitril
Variante de revêtement Paume
Applications Polyvalents
Longueur 246 mm
Couleur Bleu
Matériau revêtement Nitrile
Taille des gants 8
Poids 25 g
Tricot technologique 15G
Sans silicone non
Utilisation réutilisable
Sans DMF non
Sensibilité Bon
Préhension à l'humidité Bon
Préhension à l'huile Excellent
Protection contre la chaleur Non disponible
Respirabilité Bon
Catégorie de protection Catégorie II
Type de gants Gants multi-usages
Matière Nitril
Type de produit Gants multi-usages

Numéros d’identification et classifications

Référence article 094385 8
EAN / GTIN 10076490489400
Réf. fabricant 11-920 8

Description

Exécution:

HyFlex® 11-920. Avec technologie Ansell Grip Technology™: Des rainures microscopiques dans le revêtement nitrile évacuent l'huile de la surface en contact avec les pièces et garantissent une prise sûre. Conviennent notamment à la production des métaux et aux tâches générales de maintenance d'usine et de machines.

Norme:

EN 388; EN ISO 21420
Antistatique suivant EN 1149.

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.