Paire de gants HyFlex® 11-423 7

Réf.: 094471 7

Echelle de prix:

  • De 1 Paire
    CHF  14.20 / Paire
  • De 12 Paire
    CHF  11.85 / Paire
Tableau des tailles

Tableau des tailles

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Prix unitaire TTC
  • Propriété des gants: Sans silicone; Sans DMF; Certification pour le contact alimentaire; Hypoallergénique
  • Tricot technologique: 13G
  • Norme: EN 407
  • Sans silicone: oui
  • Classe de protection anti-coupure: B

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HyFlex®
Contenu 1
Propriété des gants Sans silicone; Sans DMF; Certification pour le contact alimentaire; Hypoallergénique
Tricot technologique 13G
Ajustement Excellent
EN 388 4X32B
EN 407 X1XXXX
Matériau support INTERCEPT™
Revêtement PU/Nitrile
Matière PU/Nitrile
Variante de revêtement Paume
Applications Polyvalents
Couleur gris / lime
Norme EN 407
Matériau revêtement PU/Nitrile
Taille des gants 7
Poids 30 g
Longueur 225 mm
EN 388 Résistance à l'abrasion 4
EN 388 Résistance à la coupure par lame 3
EN 388 Résistance à la déchirure 3
EN 388 Résistance à la perforation 2
Utilisation réutilisable
Sans silicone oui
Respirabilité Bon
Sans DMF oui
Sensibilité Bon
Préhension à l'humidité Bon
Préhension à l'huile Bon
Protection contre la chaleur Non disponible
Catégorie de protection Catégorie II
Type de gants Gants multi-usages
Classe de protection anti-coupure B
Type de produit Gants anti-coupures

Numéros d’identification et classifications

Référence article 094471 7
EAN / GTIN 10076490053434
Réf. fabricant 11-423/7

Description

Exécution:

HyFlex® 11-423. Revêtement nitrile PU à base aqueuse. Sans silicone ni DMF. Résistants à la chaleur jusqu'à 100 °C. Conviennent notamment à la découpe de pièces sèches ou recouvertes d'huile.

Norme:

EN 388; EN ISO 21420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.