{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | HyFlex® | |
Contenu | 1 | |
Propriété des gants | Sans silicone; Sans DMF; Certification pour le contact alimentaire; Hypoallergénique | |
Tricot technologique | 13G | |
Ajustement | Excellent | |
EN 388 | 4X32B | |
EN 407 | X1XXXX | |
Matériau support | INTERCEPT™ | |
Revêtement | PU/Nitrile | |
Matière | PU/Nitrile | |
Variante de revêtement | Paume | |
Applications | Polyvalents | |
Couleur | gris / lime | |
Norme | EN 407 | |
Matériau revêtement | PU/Nitrile | |
Taille des gants | 11 | |
Poids | 30 g | |
Longueur | 225 mm | |
EN 388 Résistance à l'abrasion | 4 | |
EN 388 Résistance à la coupure par lame | 3 | |
EN 388 Résistance à la déchirure | 3 | |
EN 388 Résistance à la perforation | 2 | |
Utilisation | réutilisable | |
Sans silicone | oui | |
Respirabilité | Bon | |
Sans DMF | oui | |
Sensibilité | Bon | |
Préhension à l'humidité | Bon | |
Préhension à l'huile | Bon | |
Protection contre la chaleur | Résistant jusqu’à 100 °C | |
Catégorie de protection | Catégorie II | |
Type de gants | Gants multi-usages | |
Classe de protection anti-coupure | B | |
Type de produit | Gants anti-coupures |
Référence article | 094471 11 | |
EAN / GTIN | 10076490053472 | |
Réf. fabricant | 11-423/11 |