Paire de gants HyFlex® 11-518 7

Réf.: 094478 7

Echelle de prix:

  • De 1 Paire
    CHF  17.80 / Paire
  • De 12 Paire
    CHF  14.85 / Paire
Tableau des tailles

Tableau des tailles

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
26 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Prix unitaire TTC
  • Propriété des gants: Hypoallergénique
  • Tricot technologique: 18G
  • Sans silicone: non
  • Classe de protection anti-coupure: B

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Série HyFlex®
    Contenu 1
    Propriété des gants Hypoallergénique
    Tricot technologique 18G
    Ajustement Excellent
    EN 388 3X31B
    Matériau support Nylon; Dyneema®
    Revêtement PU
    Matière PU
    Variante de revêtement Paume
    Applications Précision
    Couleur Bleu
    Matériau revêtement PU
    Taille des gants 7
    Poids 14 g
    Longueur 210 mm
    EN 388 Résistance à l'abrasion 3
    EN 388 Résistance à la coupure par lame 3
    EN 388 Résistance à la déchirure 3
    Utilisation réutilisable
    Sans silicone non
    Respirabilité Bon
    Sans DMF non
    Sensibilité Excellent
    Préhension à l'humidité Bon
    Préhension à l'huile Bon
    Protection contre la chaleur Non disponible
    Catégorie de protection Catégorie II
    Type de gants Gants multi-usages
    Classe de protection anti-coupure B
    Type de produit Gants anti-coupures

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 094478 7
    EAN / GTIN 10076490478626
    Réf. fabricant 11-518/7

    Description

    Exécution:

    HyFlex® 11-518. Gants souples, fins et légers (14g seulement) offrant une grande liberté de mouvement aux doigts, pour une réduction de la fatigue musculaire manuelle sur le long terme. Avec technologie de tricot à jauge18 et fibre technologique Dyneema® Diamond. Conviennent notamment à la manipulation et à l'assemblage de pièces très petites et tranchantes.

    Norme:

    EN 388; EN ISO 21420

    Remarque(s):

    La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

    Téléchargements et documents

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier