{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | HyFlex® | |
Contenu | 1 | |
Propriété des gants | Hypoallergénique | |
Tricot technologique | 18G | |
Ajustement | Excellent | |
EN 388 | 3X31B | |
Matériau support | Nylon; Dyneema® | |
Revêtement | PU | |
Matière | PU | |
Variante de revêtement | Paume | |
Applications | Précision | |
Couleur | Bleu | |
Matériau revêtement | PU | |
Taille des gants | 11 | |
Poids | 14 g | |
Longueur | 210 mm | |
EN 388 Résistance à l'abrasion | 3 | |
EN 388 Résistance à la coupure par lame | 3 | |
EN 388 Résistance à la déchirure | 3 | |
Utilisation | réutilisable | |
Sans silicone | non | |
Respirabilité | Bon | |
Sans DMF | non | |
Sensibilité | Excellent | |
Préhension à l'humidité | Bon | |
Préhension à l'huile | Bon | |
Protection contre la chaleur | Non disponible | |
Catégorie de protection | Catégorie II | |
Type de gants | Gants multi-usages | |
Classe de protection anti-coupure | B | |
Type de produit | Gants anti-coupures |
Référence article | 094478 11 | |
EAN / GTIN | 10076490478589 | |
Réf. fabricant | 11-518/11 |