{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | HyFlex® | |
Contenu | 1 | |
Propriété des gants | Sans silicone; sans latex | |
Ajustement | Excellent | |
EN 388 | 3131A | |
Matériau support | Nylon | |
Revêtement | Nitril | |
Variante de revêtement | Paume | |
Applications | Polyvalents | |
Longueur | 246 mm | |
Couleur | Bleu | |
Matériau revêtement | Nitrile | |
Taille des gants | 11 | |
Poids | 25 g | |
Tricot technologique | 15G | |
Sans silicone | non | |
Utilisation | réutilisable | |
Sans DMF | non | |
Sensibilité | Bon | |
Préhension à l'humidité | Bon | |
Préhension à l'huile | Excellent | |
Protection contre la chaleur | Non disponible | |
Respirabilité | Bon | |
Catégorie de protection | Catégorie II | |
Type de gants | Gants multi-usages | |
Matière | Nitril | |
Type de produit | Gants multi-usages |
Référence article | 094385 11 | |
EAN / GTIN | 10076490488359 | |
Réf. fabricant | 11-920/11 |