Anneau de levage SEB M24

Réf.: 086467 M24
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
8 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Filetage ⌀ Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Charge admissible WLL SF 5:1 3,2 t
Charge admissible WLL SF 4:1 3,8 t
Longueur du filet L 36 mm
Entr'axe x 35 mm
Ouverture de clé six-pans femelle S 14 mm
⌀ intérieur bague A 38 mm
⌀ extérieur bague B 45 mm
⌀ collerette appui C 88 mm
Dim. D 80 mm
Exécution pivotant
Charge admissible 4 t
Type de produit Vis a anneau

Numéros d’identification et classifications

Référence article 086467 M24
EAN / GTIN 2050001857897
Réf. fabricant SEB M 24 3T8 UP

Description

Exécution:

Anneaux de levage haute résistance, pivotants à 360°, vernis rouges.

Remarque(s):

SF 5:1 = facteur de sécurité 5.
SF 4:1 = facteur de sécurité 4.