{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Charge admissible WLL SF 5:1 | 1,4 t | |
Charge admissible WLL SF 4:1 | 1,8 t | |
Longueur du filet L | 27 mm | |
Entr'axe x | 35 mm | |
Ouverture de clé six-pans femelle S | 8 mm | |
⌀ intérieur bague A | 38 mm | |
⌀ extérieur bague B | 45 mm | |
⌀ collerette appui C | 88 mm | |
Dim. D | 80 mm | |
Exécution | pivotant | |
Charge admissible | 1,6 t | |
Type de produit | Vis a anneau |
Référence article | 086467 M16 | |
EAN / GTIN | 2050001857637 | |
Réf. fabricant | SEB M 16 UP |