{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Charge admissible WLL SF 5:1 | 0,5 t | |
Charge admissible WLL SF 4:1 | 0,7 t | |
Longueur du filet L | 17 mm | |
Entr'axe x | 20 mm | |
Ouverture de clé six-pans femelle S | 6 mm | |
⌀ intérieur bague A | 30 mm | |
⌀ extérieur bague B | 34 mm | |
⌀ collerette appui C | 60 mm | |
Dim. D | 57 mm | |
Exécution | pivotant | |
Charge admissible | 0,6 t | |
Type de produit | Vis a anneau |
Référence article | 086467 M10 | |
EAN / GTIN | 2050001857507 | |
Réf. fabricant | SEB M 10 UP |