Anneau de levage SEB M12

Réf.: 086467 M12
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
12 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Filetage ⌀ Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Charge admissible WLL SF 5:1 0,8 t
Charge admissible WLL SF 4:1 0,9 t
Longueur du filet L 21 mm
Entr'axe x 20 mm
Ouverture de clé six-pans femelle S 6 mm
⌀ intérieur bague A 30 mm
⌀ extérieur bague B 34 mm
⌀ collerette appui C 60 mm
Dim. D 57 mm
Exécution pivotant
Charge admissible 1 t
Type de produit Vis a anneau

Numéros d’identification et classifications

Référence article 086467 M12
EAN / GTIN 2050001858153
Réf. fabricant SEB M 12 UP

Description

Exécution:

Anneaux de levage haute résistance, pivotants à 360°, vernis rouges.

Remarque(s):

SF 5:1 = facteur de sécurité 5.
SF 4:1 = facteur de sécurité 4.