• En raison de l'augmentation du volume des colis, les livraisons peuvent malheureusement être retardées. Vos commandes seront traitées jusqu'au 20.12.2024, 12:00. Dès le 6 janvier, nous serons avec plaisir à votre disposition. Joyeux Noël!

Anneaux de levage Quick Lift DSR, Filetage ⌀: M8X1,25

Réf.: 086454 M8X1,25
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Filetage ⌀ Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Charge admissible WLL SF 5:1 0,25 t
Filetage ⌀ M8×1,25
Longueur du filet L 17,5 mm
Ouverture de clé six-pans femelle S 18 mm
Hauteur tête de vis A 31 mm
Hauteur cloison centrale B 30 mm
⌀ tête de vis C 30 mm
Distance cloison centrale-œillet D 38 mm
Largeur d'œillet E 27 mm
Epaisseur d'œillet F 14 mm
Largeur anneau de levage G 53 mm
Poids 0,3 kg
Type de produit Anneaux de levage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 086454 M8X1,25
EAN / GTIN 2050002053823
Réf. fabricant QL.DSR M 8
Manufacturer LIFTEUROP S.A., Zone d'Activitès Salzbaach BP 100L, 9559 WILTZ, Luxembourg, www.lifteurop.com

Description

Exécution:

Anneau de levage compact en acier haute résistance Quick Lift DSR à visser. Rotation à 360° et pivotement à 180°. Gain de temps jusqu’à 80% par rapport au vissage d’un anneau classique (DSR/Quick Lift DSR). Pivotabilité sous charge. Maniement aisé grâce au système purement mécanique. Sans entretien, sûr et fiable. En appuyant sur la tête de vis, l’anneau Quick Lift-DSR peut être fixé dans le filetage intérieur en quelques secondes. Ceci fonctionne de manière purement mécanique, en actionnant un ressort.

Remarque(s):

SF 5:1 = facteur de sécurité 5.