{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Charge admissible WLL SF 5:1 | 0,7 t | |
Filetage ⌀ | M14×2 | |
Longueur du filet L | 23 mm | |
Ouverture de clé six-pans femelle S | 27 mm | |
Hauteur tête de vis A | 40 mm | |
Hauteur cloison centrale B | 40 mm | |
⌀ tête de vis C | 45 mm | |
Distance cloison centrale-œillet D | 53 mm | |
Largeur d'œillet E | 38 mm | |
Epaisseur d'œillet F | 17 mm | |
Largeur anneau de levage G | 76 mm | |
Poids | 0,9 kg | |
Type de produit | Anneaux de levage |
Référence article | 086454 M14X2 | |
EAN / GTIN | 2050002053854 | |
Réf. fabricant | QL.DSR M 14 |